OMRON - OMRON E32T16P2M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 0 mm
Altura/profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
356124
Ref.Sonepar
960255
EAN
04548583048980
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
0 mm
Altura/profundidad:
0 mm
Longitud:
0 mm
Barrera Zonal 11mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


