OMRON - OMRON E6C3AG5B360PR2M - 156885

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - OMRON E6C3AG5B360PR2M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Codificador absoluto

  • Principio de medición física - Óptico

  • Pulsos máximos por revolución - 360

  • Salidas de señal de codificador giratorio - A+B

  • Tipo de codificador de eje - Mango completo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

156885

Ref.Sonepar

960350

EAN

04536854871207

Modelo:

Codificador absoluto

Principio de medición física:

Óptico

Pulsos máximos por revolución:

360

Salidas de señal de codificador giratorio:

A+B

Tipo de codificador de eje:

Mango completo

Tipo de conexión de eléctrica:

Cable

Tamaño constructivo:

50 mm

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Estándar para interfaces:

Otros

Número de revoluciones:

5000...5000

Número de pasos por revolución:

360...360

Frecuencia de impulso por ciclo:

20000...20000

Eje del diámetro:

7...8 mm

Programable:

no

Tipo de medio de transmisión:

Otros

Material de la carcasa:

Aluminio

Grado de protección (IP):

IP65

Grado de protección (NEMA):

Otros

Absoluto 360cpr Gray PNP 12-24 Vcc Cable 2m