OMRON - OMRON SHLQ2155
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 45.6 mm
Sensor del diámetro - 11 mm
Altura del sensor - 59.9 mm
Longitud del sensor - 17.5 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V - -8888 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
147187
Ref.Sonepar
960006
EAN
04536853780821
Anchura del sensor:
45.6 mm
Sensor del diámetro:
11 mm
Altura del sensor:
59.9 mm
Longitud del sensor:
17.5 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V:
-8888 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:
2 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
2 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:
2 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:
0.05 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:
0.03 A
Función de conmutación:
Interruptor de desconexión rápida
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Salida electrónica:
no
Apertura forzada:
no
Número de contactos auxiliares de seguridad:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Material de la carcasa:
Metal
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Tipo de elemento de control:
Émbolo de rodillo
Alineación del elemento de control:
Rodillo de levas cruzado
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-10...80 °C
Grado de protección (IP):
IP67
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


