OMRON - OS32C-BP-4M ESCÁNER LASER DE SEGURIDAD 4M/15M CABLE POSTERIOR - 674731

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - OS32C-BP-4M ESCÁNER LASER DE SEGURIDAD 4M/15M CABLE POSTERIOR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de escaneado - 0.4 Hz

  • Número de salidas de semiconductor con función de señalización - 2

  • Número de campos de seguridad - 140

  • Número de salidas protegidas de semiconductor - 2

  • Tipo de interfaz para comunicación de seguridad - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

674731

Ref.Sonepar

1182206

EAN

04548583522183

Intervalo de escaneado:

0.4 Hz

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

2

Número de campos de seguridad:

140

Número de salidas protegidas de semiconductor:

2

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Otros

Tipo de salida de conmutador de OSSD:

PNP

Tipo de conexión de eléctrica:

Cable con conector

Clase de seguridad de agente de funcionamiento:

Clase de protección 3

Anchura del sensor:

105 mm

Altura del sensor:

105 mm

Longitud del sensor:

143 mm

Potencia de detección para cuerpos de prueba:

70 mm

Con salida de mensaje configurable:

sí

Clase protección de láser:

Clase 1

Intensidad de salida máxima en salida protegida:

250 mA

Temperatura ambiente:

-10...50 °C

Tiempo de reacción:

80 ms

Intervalo de transmisión del intervalo de medición:

15 m

Intervalo de transmisión del campo de seguridad:

4 m

Intervalo de transmisión del campo de alerta:

15 m

Ángulo de escáner:

270 °

Tensión de conmutación de OSSD a estado “alta”:

2 V

Tipo de seguridad según IEC 61496-1:

3

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

16.8...30 V

Tipo de tensión:

CC

Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:

no

Con salida de campo de alerta:

sí

Longitud de onda del sensor:

905 nm

Con bloqueo de reinicio:

sí

Apto para funciones de seguridad:

sí

Escaner laser de seguridad 4m/15m Cable posterior