OMRON - P7SA-10F-ND 24VDC BASE G7SA 4P CARRIL DIN TORNILLO LED - 2170477-0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Número de clavijas - 10
Anchura - 22.5 mm
Altura - 90 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2170477-0
Ref.Sonepar
289406
EAN
4548583409071
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Número de clavijas:
10
Anchura:
22.5 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
60.5 mm


