OMRON - PALANCA 5A FOMAX:50G TERMINAL SOLDAR - 111423

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - PALANCA 5A FOMAX:50G TERMINAL SOLDAR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del sensor - 6.4 mm

  • Altura del sensor - 11.7 mm

  • Longitud del sensor - 19.8 mm

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V - 0.4 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

111423

Ref.Sonepar

156307

EAN

4536854068003

Anchura del sensor:

6.4 mm

Altura del sensor:

11.7 mm

Longitud del sensor:

19.8 mm

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:

0.4 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:

0.2 A

Función de conmutación:

Otros

Salida electrónica:

no

Apertura forzada:

no

Número de contactos auxiliares de seguridad:

0

N° contactos normalmente cerrados:

1

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

1

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cuboide

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo con revestimiento:

Otros

Tipo de elemento de control:

Otros

Alineación del elemento de control:

Otros

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Con indicación de estado:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...85 °C

Grado de protección (IP):

IP40

Electricidad. Aparellaje eléctrico. Microrruptores. Final de Carrera Miniatura SS. Palanca 5A FOmax:50G terminal soldar