OMRON - Palanca alambre baja fuerza soldar alta sensibilidad

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Palanca alambre baja fuerza soldar alta sensibilidad

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del sensor - 74.6 mm

  • Sensor del diámetro - -8888 mm

  • Altura del sensor - 26.6 mm

  • Longitud del sensor - 17.45 mm

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V - 0 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

106482

Ref.Sonepar

880932

EAN

04536854271298

Anchura del sensor:

74.6 mm

Sensor del diámetro:

-8888 mm

Altura del sensor:

26.6 mm

Longitud del sensor:

17.45 mm

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V:

0 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:

15 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

15 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:

2 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:

0.4 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:

0.2 A

Función de conmutación:

Interruptor de desconexión rápida

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Salida electrónica:

no

Apertura forzada:

no

Número de contactos auxiliares de seguridad:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

1

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cuboide

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo con revestimiento:

Otros

Tipo de elemento de control:

Otros

Alineación del elemento de control:

Otros

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Con indicación de estado:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...80 °C

Grado de protección (IP):

IP00

Grado de protección (NEMA):

Otros

Palanca res.alambre baja fuerza Soldar Alta sens.

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON