OMRON - PALANCA CORTA ROLDANA 16A SPDT FASTON (250) - 109451

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - PALANCA CORTA ROLDANA 16A SPDT FASTON (250)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del sensor - 10.3 mm

  • Altura del sensor - 15.9 mm

  • Longitud del sensor - 27.8 mm

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 16 A

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V - 0.6 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

109451

Ref.Sonepar

278791

EAN

4536854147050

Anchura del sensor:

10.3 mm

Altura del sensor:

15.9 mm

Longitud del sensor:

27.8 mm

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

16 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:

0.6 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:

0.3 A

Función de conmutación:

Interruptor de desconexión rápida

Salida electrónica:

no

Apertura forzada:

no

Número de contactos auxiliares de seguridad:

0

N° contactos normalmente cerrados:

1

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

1

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cuboide

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo con revestimiento:

Otros

Tipo de elemento de control:

Palanca de rodillo

Alineación del elemento de control:

Otros

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable plana

Con indicación de estado:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...105 °C

Grado de protección (IP):

IP40

Electricidad. Aparellaje eléctrico. Microrruptores. Final de Carrera Miniatura V. Palanca corta roldana 16A SPDT Faston (250)

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON