OMRON - PALANCA ROLDANA 10-1A FOMAX:50G TERMINAL SOLDAR - 143148
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 6.4 mm
Altura del sensor - 17.4 mm
Longitud del sensor - 19.8 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V - 0 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V - 0.4 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
143148
Ref.Sonepar
647681
EAN
4536854067020
Anchura del sensor:
6.4 mm
Altura del sensor:
17.4 mm
Longitud del sensor:
19.8 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:
0 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:
0.4 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:
0.2 A
Función de conmutación:
Otros
Salida electrónica:
no
Apertura forzada:
no
Número de contactos auxiliares de seguridad:
0
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Tipo de elemento de control:
Palanca de rodillo
Alineación del elemento de control:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...85 °C
Grado de protección (IP):
IP40


