OMRON - PALANCA ROLDANA RESORTE PARALELO SOLDAR ESTANCO - 106587
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 49.2 mm
Sensor del diámetro - 9.5 mm
Altura del sensor - 36.5 mm
Longitud del sensor - 17.45 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V - 15 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
106587
Ref.Sonepar
735681
EAN
04536854267130
Anchura del sensor:
49.2 mm
Sensor del diámetro:
9.5 mm
Altura del sensor:
36.5 mm
Longitud del sensor:
17.45 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:
15 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
15 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:
6 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:
0.5 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:
0.25 A
Función de conmutación:
Interruptor de desconexión rápida
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Salida electrónica:
no
Apertura forzada:
no
Número de contactos auxiliares de seguridad:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Tipo de elemento de control:
Palanca de rodillo
Alineación del elemento de control:
Rodillo de levas recto
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-15...80 °C
Grado de protección (IP):
Otros
Grado de protección (NEMA):
Otros


