OMRON - PAQUETE CX-SUPERVISOR V4 PLUS RUNTIME (1 LICENCIA DE ACTIVACIÓN SUAVE)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con interfaz OPC, servidor - sí
Con interfaz OPC, cliente - sí
Con interfaces de programación - sí
Sistema operativo de funcionamiento, Windows 2000 - sí
Sistema operativo de funcionamiento, Windows XP - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CX-SUPERVISOR-RUN-PLUS-01L-V4
Ref.Sonepar
1211689
EAN
4549734753005
Con interfaz OPC, servidor:
sí
Con interfaz OPC, cliente:
sí
Con interfaces de programación:
sí
Sistema operativo de funcionamiento, Windows 2000:
sí
Sistema operativo de funcionamiento, Windows XP:
sí
Compatible con el tiempo de ejecución del sistema operativo, Windows Vista:
no
Sistema operativo de funcionamiento, Linux:
no
Sistema operativo de funcionamiento, otro:
no
Apto para sistema operativo Windows 7:
no
Adecuado para el sistema operativo Windows 8:
no
Apropiado para sistema operativo Windows 10:
no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x:
no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows NT:
no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 2000:
sí
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows ME:
no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows XP:
sí
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 2003 Se:
no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows Vista:
no
Configurable con sistema operativo Windows 7:
no
Cargable para sistema operativo para software de configuración, Windows 8:
no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Linux:
sí
Memoria principal mín. para funcionamiento del sistema:
256 MB
Memoria principal mín. para software de configuración:
256 MB
Expansiones industriales y tecnológicas:
Integrado
Tiempo de funcionamiento, varios usuarios:
sí
Número máximo de servidores:
1
Número máximo de clientes:
1
Apto para clientes web:
no
Función SCADA:
sí
Gestión de alarmas:
sí
Representación de tendencia:
sí
Numero máx. de usuarios en la configuración:
1
Posibilidad de proyectos en línea:
sí
Integrable en el software de ingeniería o.t autom.system:
sí
Número de idiomas en línea/tiempo de funcionamiento:
16
Cambio de idioma posible:
sí
Número de idiomas de configuración/tiempo de funcionamiento:
16
Número de idiomas de configuración/escritorio:
16
Con lenguaje de scripts Visual Basic:
sí
Con otros lenguajes de scripts:
sí
Biblioteca con elementos de objetos:
Integrado
Posibilidad de grupos de usuarios (protección mediante contraseña):
sí
Sistema de mensajes:
Integrado
Gestión de archivos/recetas de usuario:
Integrado
Sistema de informes/sistema de protocolos:
Integrado
Diagnóstico de procesos de funciones:
No disponible
Base de datos SQL:
Integrado
Velocidad mín. de procesor para funcionamiento del sistema:
600 GHz
Velocidad mín. de procesor para software de configuración:
600 GHz
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


