OMRON - Parada de emergencia cuerda 40m 2NC + 1NA 3xM20 - 406333

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Parada de emergencia cuerda 40m 2NC + 1NA 3xM20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 2

  • Número de contactos de inversión - 0

  • Número de direcciones de accionamiento - 1

  • Con indicador de tensión - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

406333

Ref.Sonepar

283738

EAN

04547648564427

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

2

Número de contactos de inversión:

0

Número de direcciones de accionamiento:

1

Con indicador de tensión:

sí

Longitud máxima de cable de tracción:

40 m

Color:

Amarillo

Temperatura ambiente:

-25...80 °C

Grado de protección (IP):

IP67

Grado de protección (NEMA):

6

Parada de emergencia de cuerda 40m 2NC + 1NA 3xM20

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON