OMRON - Placa separadora para bornes de carril DIN, 12 mm ancho

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Placa separadora para bornes de carril DIN, 12 mm ancho

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de placa final - no

  • Tipo de partición - sí

  • Color - Gris

  • Grosor - 12 mm

  • Conexión rápida - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

J7KA-MV

Ref.Sonepar

1239027

EAN

04548583796898

Tipo de placa final:

no

Tipo de partición:

sí

Color:

Gris

Grosor:

12 mm

Conexión rápida:

no

Placa separadora para bornes de carril DIN, 12 mm ancho

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON