OMRON - Power supply, 30 W, 100 to 240 VAC input, 24 VDC, 1.5 A output, DIN rail mounting, coated version - 3115476-0

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Power supply, 30 W, 100 to 240 VAC input, 24 VDC, 1.5 A output, DIN rail mounting, coated version

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Primera tensión de salida secundaria - 21.6...27.6 V

  • Intensidad máx. de salida 1 - 1.5 A

  • Tensión secundaria regulable - sí

  • Prueba de cortocircuito - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3115476-0

Ref.Sonepar

1303655

EAN

04549734105262

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Primera tensión de salida secundaria:

21.6...27.6 V

Intensidad máx. de salida 1:

1.5 A

Tensión secundaria regulable:

sí

Prueba de cortocircuito:

sí

Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:

100...240 V

Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:

100...240 V

Tensión de alimentación nominal a CC:

120...370 V

Salida de potencia:

30 W

Estabilizado:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared:

sí

Versión modular:

no

Anchura en módulos:

2.2

Altura integrada:

82 mm

Montaje directo posible:

sí

Anchura:

36.2 mm

Altura:

82 mm

Profundidad:

117.7 mm

Apto para funciones de seguridad:

no

Power supply, 30 W, 100 to 240 VAC input, 24 VDC, 1.5 A output, DIN rail mounting, coated version