OMRON - Procesador inteligente señal DC tensión corriente 24V - 227976

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Procesador inteligente señal DC tensión corriente 24V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Medición directa

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.08...2 mm²

  • Método de montaje - Montaje frontal

  • Medidor de amperios - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

277 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

227976

Ref.Sonepar

660517

EAN

04547648238700

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Medición directa

Capacidad de conexión cable rígido:

0.08...2 mm²

Método de montaje:

Montaje frontal

Medidor de amperios:

no

Medidor potencia ciega:

no

Medidor de velocidad rotacional:

no

Medidor de frecuencia:

no

Contador de pulso:

sí

Voltímetro:

no

Medición árbol superior:

no

Potencia aparente:

no

Dispositivo de medición de potencia efectiva:

no

Factor de potencia:

no

Ángulo de pasos (cos phi):

no

Memoria de valores medidos:

sí

Tipo de medición del perfil de carga:

no

Calibrado:

no

Clase de precisión energía activa acorde a IEC 62053-22:

Otros

Clase de precisión energía reactiva acorde a IEC 62053-22:

Otros

Pulso de salida:

Ninguno

Frecuencia de muestreo:

4 Hz

Número de entradas de medida de tensión:

1

Número de entradas de medida de corriente:

1

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

0...0 V

Rango de medición para frecuencia:

0...0 Hz

Intensidad nominal (In):

-8888 A

Corriente máxima (Imaz):

-8888 A

Pantalla/visualizador:

LCD

Display remoto:

no

Resolución de display (horizontal):

-8888 px

Resolución de display (vertical):

-8888 px

Número de entradas analógicas:

1

Número de salidas analógicas:

0

Número de entradas digitales:

0

Número de salidas digitales:

0

Conexión Ethernet:

0

Apto para conector RJ:

no

Soporta protocolo Ethernet para IEC 61850:

no

Con interface de comunicación KNX:

no

Con interface de comunicación M-Bus:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Soporta protocolo PubSub para OPC UA:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Con registro para auditoria (audit log):

no

Con firma digital de firmware:

no

Con registro de eventos de seguridad:

no

Con Control de accesos según rol (RBAC):

no

Web server con protocolo de transferencia HTTPS:

no

Anchura:

96 mm

Altura:

48 mm

Profundidad:

80 mm

Grado de protección (IP), lado delantero:

Otros

Procesador inteligente de señal, DC entrada de tensión/ corriente, 24 VAC/DC