OMRON - PROTECTOR PARA SENSOR OS32C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Vaina protectora
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 0 mm
Altura/profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
349188
Ref.Sonepar
1043296
EAN
04547648823562
Tipo de accesorio:
Vaina protectora
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
0 mm
Altura/profundidad:
0 mm
Longitud:
0 mm
Electricidad. Aparellaje eléctrico. Detectores proximidad y fotocelulas. Seguridad de Area. Protector para sensor OS32C
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


