OMRON - Puente 5A para base P2RF-S rojo - 103514
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 19.2...26.4 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
103514
Ref.Sonepar
619810
EAN
04536854362804
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
19.2...26.4 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
19.2...26.4 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Corriente nominal:
3 A
Grado de protección (IP):
Otros
Anchura:
21.5 mm
Altura:
28 mm
Profundidad:
36 mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


