OMRON - Pulsa.22mm, Plástico, PROTEGIDO, MOMENTANEO, Opaco ROJO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Color del botón - Rojo
Número de posiciones de comando - 2
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 22 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
664461
Ref.Sonepar
1285782
EAN
04548583711839
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Color del botón:
Rojo
Número de posiciones de comando:
2
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22 mm
Anchura de apertura:
22 mm
Altura métrica de la apertura:
22 mm
Tipo de botón:
Plano
Apto para iluminación:
no
Con cubierta protectora:
no
Etiquetado:
no
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
sí
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Otros
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66
Grado de protección (NEMA), frontal:
13
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


