OMRON - Pulsador A165L-JA con iluminación rectangular IP65 azul - 154779
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Lente de color - Azul
Forma de lente - Rectangular
Tipo de fabricación - Alto
Etiquetado - no
Diámetro de empotramiento - 16 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
154779
Ref.Sonepar
885311
EAN
04536853009960
Lente de color:
Azul
Forma de lente:
Rectangular
Tipo de fabricación:
Alto
Etiquetado:
no
Diámetro de empotramiento:
16 mm
Anchura:
21 mm
Altura:
15.1 mm
Pulsador con iluminación, rectangular, IP65, azul


