OMRON - Pulsador con iluminación rectangular IP65 verde para LED - 160048

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Pulsador con iluminación rectangular IP65 verde para LED

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Lente de color - Verde

  • Forma de lente - Rectangular

  • Tipo de fabricación - Alto

  • Etiquetado - no

  • Diámetro de empotramiento - 16 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

160048

Ref.Sonepar

885314

EAN

04536853009984

Lente de color:

Verde

Forma de lente:

Rectangular

Tipo de fabricación:

Alto

Etiquetado:

no

Diámetro de empotramiento:

16 mm

Diámetro:

-8888 mm

Anchura:

21 mm

Altura:

15.1 mm

Pulsador con iluminación, rectangular, IP65, verde para LED