OMRON - PULSADOR/INDICADOR 16MM OMRON A165LAR - 160046

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - PULSADOR/INDICADOR 16MM OMRON A165LAR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Lente de color - Rojo

  • Forma de lente - Cuadrado

  • Tipo de fabricación - Alto

  • Etiquetado - no

  • Diámetro de empotramiento - 16 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

160046

Ref.Sonepar

988547

EAN

04536853009939

Lente de color:

Rojo

Forma de lente:

Cuadrado

Tipo de fabricación:

Alto

Etiquetado:

no

Diámetro de empotramiento:

16 mm

Diámetro:

-8888 mm

Anchura:

15.1 mm

Altura:

15.1 mm

Pulsador/indicador 16mm