OMRON - PYF08A-N BASE MY CARRIL DIN 7A 9 PINES - 5979371-8

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - PYF08A-N  BASE MY CARRIL DIN 7A 9 PINES

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm

  • Número de clavijas - 8

  • Anchura - 29.5 mm

  • Altura - 66.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5979371-8

Ref.Sonepar

87622

EAN

4547648009232

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Número de clavijas:

8

Anchura:

29.5 mm

Altura:

66.5 mm

Profundidad:

30 mm