OMRON - R88M-1M40030H-BS2 SERVMOT.1S CA,ENCODER INCREM.FRENO 1,27

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - R88M-1M40030H-BS2 SERVMOT.1S CA,ENCODER INCREM.FRENO 1,27

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Tasa de voltaje - 230 V

  • Corriente asignada - 2.5 A

  • Índice de frecuencia - 50...60 Hz

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

681566

Ref.Sonepar

1187106

EAN

04549734172431

Modelo:

Otros

Tasa de voltaje:

230 V

Corriente asignada:

2.5 A

Índice de frecuencia:

50...60 Hz

Tipo de tensión:

CA

Factor de potencia:

0

Número de fases:

3

Rendimiento nominal a frecuencia nominal:

0.4 kW

Velocidad de rotación nominal a frecuencia nominal:

3000 1/min

Grado de protección (IP):

IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

Número de polos:

0

Tipo de fabricación:

IM 3001 (B5)

Clase de eficiencia del motor:

Otros

Clase de aislamiento según. a IEC:

F

Ciclo de trabajo:

S1

Tamaño de bastidor según a IEC:

60 mm

Eficiencia a plena carga:

0 %

Par nominal:

1.27 Nm

Relación de corriente de arranque:

0

Relación de par de arranque:

0

Relación de par de rotura:

0

Rodamiento:

Otros

Con anti-condensación:

no

Calentador de condensación de tensión:

-8888 V

Potencia de salida del calentador anti condensación:

-8888 W

Con resistencia de coeficiente de temperatura positiva (PTC):

no

Con detector de temperatura de resistencia (RTD):

no

Seguridad intrínseca (SI):

Ninguno

Compatible con control de frecuencia:

no

Temperatura de operación:

0...40 °C

Capacidad de sobrecarga:

no

Método de enfriamiento:

Aire

Tipo de extremo del eje:

Clave

Impregnación a presión al vacío (VPI):

Ninguno

Servomotor 1S CA, 400 W, 230 Vca, 3000 rpm, 1,27 Nm, encoder incremental, con freno

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON