OMRON - RANURA CIRCULAR P/E3Z 0,5MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 0 mm
Altura/profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
145485
Ref.Sonepar
1186753
EAN
04536854499104
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
0 mm
Altura/profundidad:
0 mm
Longitud:
0 mm
Ranura circular para E3Z D0,5mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


