OMRON - Rearme manual 1NC/1NA roldana ajustable DENTADA

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Rearme manual 1NC/1NA roldana ajustable DENTADA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del sensor - 31 mm

  • Altura del sensor - 146 mm

  • Longitud del sensor - 30 mm

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V - 6 A

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

170885

Ref.Sonepar

1130335

EAN

04547648039604

Anchura del sensor:

31 mm

Altura del sensor:

146 mm

Longitud del sensor:

30 mm

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:

6 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:

0.55 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:

0.27 A

Función de conmutación:

Interruptor de acción lenta

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Salida electrónica:

no

Apertura forzada:

sí

Número de contactos auxiliares de seguridad:

0

N° contactos normalmente cerrados:

1

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cuboide

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo con revestimiento:

Otros

Tipo de elemento de control:

Palanca de rodillo ajustable

Alineación del elemento de control:

Rodillo de levas recto

Tipo de conexión de eléctrica:

Entrada de cable (métrica)

Con indicación de estado:

no

Apto para funciones de seguridad:

sí

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-30...70 °C

Grado de protección (IP):

IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

Rearme namual 1NC/1NA Roldana ajust. D50mm M20

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON