OMRON - Regulador 4 lazos salida tensión tornillos - 225934
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
225934
Ref.Sonepar
369310
EAN
04547648235297
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
0...0 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
0...0 V
Tensión de alimentación DC:
21.6...26.4 V
Número de circuitos de medida:
1
Posible error de registro:
no
Reinicio externo posible:
no
Rango de medición de temperatura:
-200...2300 °C
Rango de medida de resistencia:
0...0 Ohm
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
2
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Intensidad nominal de interruptor:
0 A
Anchura:
31 mm
Altura:
96 mm
Profundidad:
109 mm


