OMRON - Regulador 8 pines ON/OFF 61F-GP-N8HY 220V AC

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Regulador 8 pines ON/OFF 61F-GP-N8HY 220V AC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Con abrazaderas desmontables - sí

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 187...242 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 187...242 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

159923

Ref.Sonepar

833719

EAN

4536854334085

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Con abrazaderas desmontables:

sí

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

187...242 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

187...242 V

Tensión de alimentación DC:

0...0 V

Número de entradas para electrodos:

3

Tiempo máx. de retardo de funcionamiento permitido:

0.08 s

Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:

0.16 s

Principio de medición física:

Conductivo

Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:

no

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

1

Anchura:

38 mm

Altura:

49.4 mm

Profundidad:

84 mm

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON