OMRON - Regulador EJ1 cabecera alimentación Coms alarma
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de entrada a CA 50 Hz - 0...0 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz - 0...0 V
Tensión de entrada a CC - 20.4...26.4 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC
Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz - -8888 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
225933
Ref.Sonepar
1239259
EAN
04547648235457
Tensión de entrada a CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión de entrada a CC:
20.4...26.4 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz:
-8888 A
Intensidad máxima de entrada CA 60 Hz:
-8888 A
Intensidad máx. de entrada CC:
0 A
Tipo de tensión de salida:
CC
Tensión de salida a CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de salida a CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión de salida a CC:
24...24 V
Intensidad máxima de salida CA 50 Hz:
-8888 A
Intensidad máxima de salida CA 60 Hz:
-8888 A
Intensidad máx. de salida CC:
0 A
Salida de potencia:
0 W
Redundancia:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Anchura:
15.7 mm
Altura:
95.4 mm
Profundidad:
79.7 mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


