OMRON - Relé 15A 100-240VCZ G3PE-215BL 12-24V DC - 376274

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Relé 15A 100-240VCZ G3PE-215BL 12-24V DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 12...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de fases - 1

  • Conmutación en paso por cero - no

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

376274

Ref.Sonepar

256240

EAN

04547648524933

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

12...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de fases:

1

Conmutación en paso por cero:

no

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

100...240 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

100...240 V

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:

15 A

15A 100-240Vcz 2 Fases Carril DIN Con disp.