OMRON - Relé 18A 24-240V CA monofásico carril DIN - 669862

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Relé 18A 24-240V CA monofásico carril DIN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Completo con toma - no

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Versión modular - no

  • Con indicación LED - no

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

669862

Ref.Sonepar

280593

EAN

04548583783331

Completo con toma:

no

Con abrazaderas desmontables:

no

Versión modular:

no

Con indicación LED:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

12...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de fases:

1

Conmutación en paso por cero:

no

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CC

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

24...240 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CC:

24...240 V

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:

18 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:

-8888 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:

-8888 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53a:

-8888 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53b:

-8888 A

Anchura:

0 mm

Altura:

0 mm

Profundidad:

0 mm

Relé Estado Sólido 18A 24-240Vca Monofásico Carril DIN Con disp.