OMRON - RELÉ 25A 100-240V CA 2P CARRIL DIN - 375419
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 12...24 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Número de fases - 2
Conmutación en paso por cero - sí
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
375419
Ref.Sonepar
1065464
EAN
04548583409927
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
12...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de fases:
2
Conmutación en paso por cero:
sí
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
100...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
100...240 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:
25 A
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


