OMRON - Relé 27A 100-480V CA monofásico carril DIN - 669932

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Relé 27A 100-480V CA monofásico carril DIN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Versión modular - no

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 12...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de fases - 1

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

669932

Ref.Sonepar

884086

EAN

04548583783362

Versión modular:

no

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

12...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de fases:

1

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

100...480 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

100...480 V

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:

27 A

Relé Estado Sólido 27A 100-480Vca Monofásico Carril DIN Con disp.

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON