OMRON - Relé 27A 24-240V CA monofásico carril DIN - 669893

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Relé 27A 24-240V CA monofásico carril DIN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Versión modular - no

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 12...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de fases - 1

  • Conmutación en paso por cero - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

669893

Ref.Sonepar

599146

EAN

04548583783348

Versión modular:

no

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

12...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de fases:

1

Conmutación en paso por cero:

sí

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

24...240 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

24...240 V

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:

27 A

Relé Estado Sólido 27A 24-240Vca Monofásico Carril DIN Con disp.