OMRON - Relé 27A 24-240V monofásico carril DIN Push-in+ - 669857
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Versión modular - no
Con indicación LED - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
669857
Ref.Sonepar
714947
EAN
04548583783386
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Versión modular:
no
Con indicación LED:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
12...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de fases:
1
Conmutación en paso por cero:
sí
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
24...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
24...240 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:
27 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:
-8888 A
Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:
-8888 A
Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53a:
-8888 A
Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53b:
-8888 A
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


