OMRON - RELE 2P UNDECAL ENCLA. 110V AC - 114755
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 88...121 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 88...121 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
114755
Ref.Sonepar
1186978
EAN
4536853627607
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
88...121 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
88...121 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, polarización:
Polarizado
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
2
Número de contactos de inversión:
2
Tipo de contacto de interruptor:
Otros
Contactos guiados a la fuerza:
no
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
88...121 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
88...121 V
Corriente nominal:
5 A
Grado de protección (IP):
Otros
Anchura:
34.5 mm
Altura:
52.5 mm
Profundidad:
35.5 mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


