OMRON - RELE 3PDT 10A IND.MECO.PULSADOR-PRUEBA

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - RELE 3PDT 10A IND.MECO.PULSADOR-PRUEBA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

  • Completo con toma - no

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 120...120 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

376750

Ref.Sonepar

1186992

EAN

04547648414586

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Completo con toma:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

120...120 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

3

Tipo de contacto de interruptor:

Otros

Anchura:

34.5 mm

Altura:

34.5 mm

Profundidad:

52.5 mm

3PDT 10A Indic. mecánico Pulsador-prueba

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON