OMRON - Relé 3PDT 10A MKS3PI5DC24BYOMZ - 376757

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Relé 3PDT 10A MKS3PI5DC24BYOMZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

  • Completo con toma - no

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Con indicación LED - no

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 19.2...26.4 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

376757

Ref.Sonepar

441162

EAN

04547648414654

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Completo con toma:

no

Con abrazaderas desmontables:

no

Con indicación LED:

no

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

19.2...26.4 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Accionador, polarización:

Polarizado

Accionador, tipo de conmutación:

Estable mono

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

3

Tipo de contacto de interruptor:

Otros

Contactos guiados a la fuerza:

no

Corriente nominal:

5 A

Grado de protección (IP):

Otros

Anchura:

34.5 mm

Altura:

34.5 mm

Profundidad:

52.5 mm

3PDT 10A Indic. mecánico Pulsador-prueba