OMRON - Relé 3PST-NA SPST-NC 22,5mm 24V CC reset - 347792

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Relé 3PST-NA SPST-NC 22,5mm 24V CC reset

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Dispositivo básico

  • Montaje en carriles posible - sí

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

347792

Ref.Sonepar

812279

EAN

04547648814249

Modelo:

Dispositivo básico

Montaje en carriles posible:

sí

Con abrazaderas desmontables:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

20.4...26.4 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

20.4...26.4 V

Tensión de alimentación DC:

20.4...26.4 V

Compatible para el control de interruptores de posición:

sí

Compatible para control de circuitos de parada de emergencia:

sí

Compatible para el control de válvulas:

sí

Compatible para controlar el equipo de protección opto electrónica:

sí

Compatible para el control de sensores táctiles:

sí

Compatible para montaje de interruptores magnéticos:

sí

Compatible para montaje de interruptores de proximidad:

sí

Entradas de evaluación:

2 canales

Consumo potencia:

0 W

Con entrada de arranque:

no

Con función de silenciador:

no

Con circuito de realimentación:

no

Liberación-retardo:

0...0 s

Tensión de control 1:

0...0 V

Tensión de control 2:

0...0 V

Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:

3

Número de salidas de seguridad, con retardo, con contacto:

0

Número de salidas de seguridad, sin retardo, semiconductores:

0

Número de salidas de seguridad, con retardo, semiconductores:

0

Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:

1

Número de salidas de señalización, con retardo, con contacto:

0

Número de salidas de señalización, sin retardo, semiconductores:

0

Número de salidas de señalización, con retardo, semiconductores:

0

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA/CC

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

0...250 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

0...250 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...30 V

Intensidad nominal de interruptor:

5 A

Tipo de seguridad según IEC 61496-1:

4

Categoría de parada según IEC 60204:

Otros

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Nivel e

SIL según IEC 61508:

3

Con autorización para BG BIA:

no

Con aprobación de acuerdo con UL:

no

Anchura:

22.5 mm

Altura:

100 mm

Profundidad:

112 mm

Módulo Seguridad 3PST-NA SPST-NC 22,5mm 24Vca/cc Auto reset