OMRON - Relé 3PST-NA SPST-NC temperatura OFF 7,5s

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Relé 3PST-NA SPST-NC temperatura OFF 7,5s

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Dispositivo básico

  • Montaje en carriles posible - sí

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

347775

Ref.Sonepar

1218717

EAN

04547648814072

Modelo:

Dispositivo básico

Montaje en carriles posible:

sí

Con abrazaderas desmontables:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

85...264 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

85...264 V

Tensión de alimentación DC:

0...0 V

Compatible para el control de interruptores de posición:

sí

Compatible para control de circuitos de parada de emergencia:

sí

Compatible para el control de válvulas:

sí

Compatible para controlar el equipo de protección opto electrónica:

sí

Compatible para el control de sensores táctiles:

sí

Compatible para montaje de interruptores magnéticos:

sí

Compatible para montaje de interruptores de proximidad:

sí

Entradas de evaluación:

1 canal o 1 y 2 canales

Con entrada de arranque:

no

Con función de silenciador:

no

Con circuito de realimentación:

no

Liberación-retardo:

0.5...7.5 s

Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:

3

Número de salidas de seguridad, con retardo, con contacto:

2

Número de salidas de seguridad, sin retardo, semiconductores:

3

Número de salidas de seguridad, con retardo, semiconductores:

0

Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:

1

Número de salidas de señalización, con retardo, con contacto:

0

Número de salidas de señalización, sin retardo, semiconductores:

1

Número de salidas de señalización, con retardo, semiconductores:

2

Tipo de seguridad según IEC 61496-1:

4

Categoría de parada según IEC 60204:

Otros

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Nivel e

SIL según IEC 61508:

3

Con autorización para BG BIA:

no

Con aprobación de acuerdo con UL:

sí

Anchura:

45 mm

Altura:

76 mm

Profundidad:

111 mm

Módulo Seguridad 3PST-NA SPST-NC DPST-NA Temp. OFF 7,5s 100/240Vca

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON