OMRON - RELE 8 PINES ALTA SENSIBILIDAD INVERS ON/OFF 240VCA - 105293
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Con abrazaderas desmontables - sí
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 195.5...253 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 195.5...253 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
105293
Ref.Sonepar
1186536
EAN
4536854334023
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Con abrazaderas desmontables:
sí
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
195.5...253 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
195.5...253 V
Tensión de alimentación DC:
0...0 V
Número de entradas para electrodos:
3
Tiempo mín. de retardo de funcionamiento ajustable:
0 s
Tiempo máx. de retardo de funcionamiento permitido:
0.08 s
Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:
0 s
Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:
0.16 s
Principio de medición física:
Conductivo
En cascada:
no
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
no
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Anchura:
38 mm
Altura:
49.4 mm
Profundidad:
84 mm


