OMRON - Relé borna G2RV-1-S-G DC21
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable plana
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - no
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 18.9...23.1 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
670574
Ref.Sonepar
267097
EAN
04548583793705
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable plana
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
no
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
18.9...23.1 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Corriente nominal:
2 A
Grado de protección (IP):
Otros
Anchura:
5.2 mm
Altura:
30.5 mm
Profundidad:
33 mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


