OMRON - Relé circuito impreso G2R1DC24BYOMI 10A - 369910

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Relé circuito impreso G2R1DC24BYOMI 10A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Completo con toma - no

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Con indicación LED - no

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

369910

Ref.Sonepar

252453

EAN

4548583342514

Completo con toma:

no

Con abrazaderas desmontables:

no

Con indicación LED:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

16.8...40.8 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

0

Contactos guiados a la fuerza:

no

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...0 V

Corriente nominal:

10 A

Intensidad máx. de arranque:

0 A

Anchura:

0 mm

Altura:

0 mm

Profundidad:

0 mm

Electricidad. Aparellaje eléctrico. Reles. Relés Circuito Impreso G2R. Relé circuito impreso G2R1DC24BYOMI 10A