OMRON - Relé de monitorización K8AKTH11S100240V AC 24V - 378187

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Relé de monitorización K8AKTH11S100240V AC 24V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 100...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

378187

Ref.Sonepar

889891

EAN

04548583402515

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con abrazaderas desmontables:

no

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

100...240 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

100...240 V

Tensión de alimentación DC:

0...0 V

Número de circuitos de medida:

1

Posible error de registro:

sí

Reinicio externo posible:

no

Rango de medición de temperatura:

0...0 °C

Rango de medida de resistencia:

0...0 Ohm

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

1

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...0 V

Intensidad nominal de interruptor:

0 A

Anchura:

22.5 mm

Altura:

100 mm

Profundidad:

90 mm

Relé monitorización Tª 0-999ºC/F 100-240VAC