OMRON - Relé de monitorización monofásico K8AKAS224V ACDC

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Relé de monitorización monofásico K8AKAS224V ACDC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Alimentación externa requerida - sí

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 20.4...26.4 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

378161

Ref.Sonepar

844229

EAN

04548583402256

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con abrazaderas desmontables:

no

Alimentación externa requerida:

sí

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

20.4...26.4 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

20.4...26.4 V

Tensión de alimentación DC:

20.4...26.4 V

Intervalo de medición de tensión:

0...0 V

Intervalo de medición de corriente:

0...8 A

Amperaje de valor de respuesta 1:

0...0 A

Amperaje de valor de respuesta 2:

0...0 A

Subintensidad monofásica posible:

sí

Subintensidad trifásica posible:

no

Sobreintensidad monofásica posible:

sí

Sobreintensidad trifásica posible:

no

Histéresis monofásica posible:

sí

Histéresis trifásica posible:

no

Contiene función tensión CC, subtensión:

no

Contiene función tensión CC, sobretensión:

no

Función intensidad CC, histéresis:

sí

Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:

0.1 s

Tiempo máx. de retardo de activación permitido:

30 s

Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:

0.1 s

Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:

30 s

Transformador de corriente externo:

no

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

1

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...0 V

Intensidad nominal de interruptor:

5 A

Anchura:

22.5 mm

Altura:

90 mm

Profundidad:

100 mm

Monofásico Corriente Max ó Min 0,1-8A 24VAC/DC 1 SPDT

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON