OMRON - Relé de terminal, carril DIN, montaje en superficie, 4x SPST-NO, 5A, 24V DC, enchufe Plus push-in - 687948

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Relé de terminal, carril DIN, montaje en superficie, 4x SPST-NO, 5A, 24V DC, enchufe Plus push-in

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Completo con toma - no

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Con indicación LED - no

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

687948

Ref.Sonepar

1263250

EAN

04549734532631

Completo con toma:

no

Con abrazaderas desmontables:

no

Con indicación LED:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

0

Contactos guiados a la fuerza:

no

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...0 V

Corriente nominal:

0 A

Intensidad máx. de arranque:

0 A

Anchura:

0 mm

Altura:

0 mm

Profundidad:

0 mm

Terminal relay, DIN rail/surface mounting, Mechanical Relay, 4x SPST-NO, 5 A, 24 VDC, push-in Plus socket

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON