OMRON - Relé DPDT 10A enchufe soldar LED pulsador prueba - 153320

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Relé DPDT 10A enchufe soldar LED pulsador prueba

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Completo con toma - no

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Con indicación LED - sí

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

153320

Ref.Sonepar

179750

EAN

04536854363153

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Completo con toma:

no

Con abrazaderas desmontables:

no

Con indicación LED:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Accionador, polarización:

Polarizado

Accionador, tipo de conmutación:

Estable mono

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

2

Tipo de contacto de interruptor:

Contacto simple

Contactos guiados a la fuerza:

no

Corriente nominal:

10 A

Grado de protección (IP):

Otros

Anchura:

21.5 mm

Altura:

28 mm

Profundidad:

36 mm

DPDT 10A Enchuf./soldar LED Indic.Puls. prueba