OMRON - Relé DPDT 3A 12VDC enchufable/soldar biestable - 679882

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Relé DPDT 3A 12VDC enchufable/soldar biestable

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

  • Completo con toma - no

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Con indicación LED - no

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

679882

Ref.Sonepar

823147

EAN

04536853654481

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Completo con toma:

no

Con abrazaderas desmontables:

no

Con indicación LED:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

9.6...13.2 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Accionador, polarización:

Sin polaridad

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

2

Tipo de contacto de interruptor:

Contacto simple

Contactos guiados a la fuerza:

no

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...0 V

Corriente nominal:

0 A

Intensidad máx. de arranque:

0 A

Anchura:

21.59 mm

Altura:

27.94 mm

Profundidad:

36 mm

DPDT 3A Enchuf/soldar Biestable