Fin de vida

OMRON - RELE DPDT 5A ENCLAVAMIENTO ENCHUFABLE - 142041

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - RELE DPDT 5A ENCLAVAMIENTO ENCHUFABLE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Completo con toma - sí

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 184...253 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

142041

Ref.Sonepar

267119

EAN

4536853628062

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Completo con toma:

sí

Con abrazaderas desmontables:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

184...253 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Accionador, polarización:

Sin polaridad

Accionador, tipo de conmutación:

Estable mono

N° contactos normalmente cerrados:

2

N° contactos normalmente abiertos:

2

Número de contactos de inversión:

2

Tipo de contacto de interruptor:

Otros

Contactos guiados a la fuerza:

no

Corriente nominal:

5 A

Grado de protección (IP):

Otros

Anchura:

34.5 mm

Altura:

52.5 mm

Profundidad:

35.5 mm