OMRON - Relé DPDT G2R-2-SNI 240V AC (S) - 125384
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 216...264 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
125384
Ref.Sonepar
311293
EAN
04536854937095
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
216...264 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
216...264 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
6...48 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Corriente nominal:
5 A
Intensidad máx. de arranque:
0 A
Grado de protección (IP):
Otros
Anchura:
13 mm
Altura:
29 mm
Profundidad:
35.5 mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


