OMRON - Relé DPDT LY2N-CR 220/240V AC - 150062
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Completo con toma - no
N° contactos normalmente cerrados - 0
N° contactos normalmente abiertos - 0
Número de contactos de inversión - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
150062
Ref.Sonepar
883642
EAN
04536853609542
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Completo con toma:
no
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Anchura:
21.5 mm
Altura:
28 mm
Profundidad:
36 mm


